Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; Buchse; etherCON; PIN: 8; Kat: 5e; vergoldet; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung; Buchse; etherCON; PIN: 8; Kat: 5e; vergoldet; System: 8p8c
Kupplung; Buchse; etherCON; PIN: 8; Kat: 5e; vergoldet; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-NTR-NE8FDPRB
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FDP-R-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hersteller: NEUTRIK
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusefarbe: schwarz
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: etherCON
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);schraubbar
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,90*
€ 13,36*
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 13,37*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,16*
€ 15,83*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,78*
1 Tag
72
€ 14,99*
ab € 10,36*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCCD-W
ab € 9,15*
Zubehör
Videk
1966-5
ab € 13,81*
Zubehör
Neutrik
DSS-BLACK
ab € 0,995*
Zubehör
Neutrik
DSS-RED
ab € 1,004*
Zubehör
Neutrik
DSS-YELLOW
ab € 0,986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.