Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 3,5mm; Stecker; männlich; stereo; Wege: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Jack 3,5mm; Stecker; männlich; stereo; Wege: 3
Steckverbinder: Jack 3,5mm; Stecker; männlich; stereo; Wege: 3
Artikel-Nr.:
     2805-NTR-NYS231BG-LL
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS231BG-LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: Jack 3,5mm
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Variante: stereo
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,80*
1
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 3,32*
1 Tag
74
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
1 Tag
156
1
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.