Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,4A; Idm: 10A; 1,25W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,4A; Idm: 10A; 1,25W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,4A; Idm: 10A; 1,25W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-NTR4501NT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTR4501NT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 2,4A
Widerstand im Leitungszustand: 0,105Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 10A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0943*
10
€ 5,95*
ab € 0,212*
€ 0,4792*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0761*
€ 0,5187*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5187*
€ 0,61725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2706*
€ 0,32201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.