Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,6A; 0,6W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,6A; 0,6W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,6A; 0,6W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-NTR5198NLT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTR5198NLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 1,6A
Widerstand im Leitungszustand: 155mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0802*
€ 0,49*
1 Tag
108243
5
€ 14,99*
ab € 0,0661*
€ 0,6347*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2381*
€ 0,28334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.