Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 0,75A; 0,28W; SC70,SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 0,75A; 0,28W; SC70,SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 0,75A; 0,28W; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-NTS4409NT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTS4409NT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Drain-Source Spannung: 25V
Drainstrom: 0,75A
Widerstand im Leitungszustand: 0,4Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,28W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 1,2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1073*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,527*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.