Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,4A; Idm: 10A; 1,25W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,4A; Idm: 10A; 1,25W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,4A; Idm: 10A; 1,25W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-NVR4501NT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVR4501NT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 2,4A
Widerstand im Leitungszustand: 0,105Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 10A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.