Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,2A; Idm: 27A; 0,4W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,2A; Idm: 27A; 0,4W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,2A; Idm: 27A; 0,4W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-NVR5198NLT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVR5198NLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 1,2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,205Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 5,1nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 27A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,625*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.