Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 1,5A; 0,73W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 1,5A; 0,73W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 1,5A; 0,73W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-NVTR4503NT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVTR4503NT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 1,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,14Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,73W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,0943*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,121*
€ 0,543*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.