Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 135mA; Idm: 855A; SC70,SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 135mA; Idm: 855A; SC70,SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 135mA; Idm: 855A; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-NX138BKWX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NX138BKWX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 135mA
Widerstand im Leitungszustand: 7,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 855A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3500
5
€ 14,99*
ab € 0,0346*
€ 0,2477*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0355*
€ 0,2711*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.