Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; 30/-30V; 0,35/-0,2A; 990mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia NX3008CBKS NX3008CBKS,115 N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 200 mA, 350 mA 990 mW, 6-Pin SOT-363
Artikel-Nr.:
     2805-NX3008CBKS.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NX3008CBKS,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Drain-Source Spannung: 30/-30V
Drainstrom: 0,35/-0,2A
Widerstand im Leitungszustand: 1,4/4,1Ω
Transistor-Typ: N/P-MOSFET
Verlustleistung: 0,99W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,68/0,72nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0704*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,111*
€ 0,436*
1 Tag
42190
5
€ 14,99*
ab € 0,0886*
€ 0,5422*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.