Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 0,4A; 330mW; SOT666


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 0,4A; 330mW; SOT666
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 0,4A; 330mW; SOT666
Artikel-Nr.:
     2805-NX3008NBKV.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NX3008NBKV,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT666
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 0,4A
Widerstand im Leitungszustand: 1,4Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,33W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,68nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0804*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5256*
€ 0,62546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3934*
€ 0,46815
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2733*
€ 0,32523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.