Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,12A; 325mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,12A; 325mW; SOT23,TO236AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,12A; 325mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-NX7002AK.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NX7002AK,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,12A
Widerstand im Leitungszustand: 6,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 325mW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0568*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0231*
€ 0,2031*
1 Tag
25509
5
€ 14,99*
ab € 0,0172*
€ 0,2681*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 346,44*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 137,10*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.