Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,15A; Idm: 0,8A; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-NX7002BKSX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NX7002BKSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,15A
Widerstand im Leitungszustand: 5,7Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Ausführung: ESD
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 1nC
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 0,8A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0536*
€ 0,2351*
2 Tage
175935
5
€ 14,99*
ab € 0,0705*
€ 0,4203*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,34*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0003-01
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.