Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 2,97÷3,63V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 303mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NXE1S0303MC-R13
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NXE1S0303MC-R13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 10,41x12,7x4,36mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 303mA
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 2,97...3,63V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 66%
Herstellerserie: NXE1
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.934,104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 2,41763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.054,72*
€ 2.445,1168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.031,416*
€ 2.417,38504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.961,504*
€ 2.334,18976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.938,192*
€ 2.306,44848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.934,104*
€ 2.301,58376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.