Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYCY; 7x4mm2; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1000V


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NYCY-7X4/4
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCY
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Flamme
Leitungs-Art: NYCY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: industrielle Anwendung;Bauwesen
Leitungsaußendurchmesser: 21mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7x4mm2
Weitere Suchbegriffe: nycy 7x4, nycy, helukabel erdkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 13,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 19,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,40*
€ 23,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,19*
€ 22,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,35*
€ 21,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,85*
€ 18,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,17*
€ 18,05
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,63*
€ 16,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,13*
€ 14,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,62*
€ 12,64
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.