Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYCY 7x4/4 (re) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-32225
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCY
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
nein
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
7.0
Leiter-Nennquerschnitt:
4.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
21.0 MMT
Gewicht ca.:
670.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: nycy 7x4, nycy, helukabel erdkabel, 32225, 0, 6/1KV, 7X4RE/4qmm, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC, geschirmt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 13,27*
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 19,40*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,27*
€ 15,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,18*
€ 15,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,70*
€ 15,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,11*
€ 14,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,67*
€ 13,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,32*
€ 11,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.