Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbar Halter; ØBündel: 18mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 14mm; 1015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle einlappig 18mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle einlappig 18mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle einlappig 18mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-1009214
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015 18 G
EAN/GTIN:
     4012195008231
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Breite: 14mm
Stärke: 1,5mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: schraubbar Halter
Bündeldurchmesser: 18mm
Herstellerserie: 1015
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,233*
€ 0,442*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,38772*
€ 0,51772*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3991*
€ 0,5391*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4035*
€ 0,5435*
100
€ 5,46*
ab € 0,4039*
€ 0,5439*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.