Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbar Halter; ØBündel: 7mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 12mm; doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubbar Halter; ØBündel: 7mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 12mm; doppelt
Schraubbar Halter; ØBündel: 7mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 12mm; doppelt
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-1009459
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015 D 7 G
EAN/GTIN:
     4012196458585
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Breite: 12mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: schraubbar Halter
Bündeldurchmesser: 7mm
Ausführung: doppelt
Herstellerserie: 1015 D
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,274*
100
€ 5,46*
ab € 0,4549*
€ 0,6049*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4495*
€ 0,6107*
100
Frei Haus
ab € 0,4686*
€ 0,6286*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4779*
€ 0,6379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.