Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbar Halter; ØBündel: 10mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 12mm; doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubbar Halter; ØBündel: 10mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 12mm; doppelt
Schraubbar Halter; ØBündel: 10mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 12mm; doppelt
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-1009465
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015 D 10 G
EAN/GTIN:
     4012196458646
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Breite: 12mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: schraubbar Halter
Bündeldurchmesser: 10mm
Ausführung: doppelt
Herstellerserie: 1015 D
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,365*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4757*
€ 0,6327*
100
€ 5,00*
ab € 0,4817*
€ 0,6417*
100
Frei Haus
ab € 0,4963*
€ 0,6563*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5059*
€ 0,6659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.