Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbar Halter; ØBündel: 12mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 14mm; doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle für 2 Kabel 12mm 1015 D 12 G
Befestigungsschelle für 2 Kabel 12mm 1015 D 12 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-1009469
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015 D 12 G
EAN/GTIN:
     4012196458684
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Breite: 14mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: schraubbar Halter
Bündeldurchmesser: 12mm
Ausführung: doppelt
Herstellerserie: 1015 D
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,227*
€ 0,385*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,51993*
€ 0,68993*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5352*
€ 0,7186*
100
€ 5,46*
ab € 0,5518*
€ 0,7218*
100
Frei Haus
ab € 0,5582*
€ 0,7382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.