Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbar Halter; ØBündel: 18mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 14mm; doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle für 2 Kabel 18mm 1015 D 18 G
Befestigungsschelle für 2 Kabel 18mm 1015 D 18 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-1009481
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015 D 18 G
EAN/GTIN:
     4012196458745
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Breite: 14mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: schraubbar Halter
Bündeldurchmesser: 18mm
Ausführung: doppelt
Herstellerserie: 1015 D
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,76*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6807*
€ 0,8876*
100
€ 5,46*
ab € 0,6792*
€ 0,8992*
100
Frei Haus
ab € 0,7099*
€ 0,9199*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7236*
€ 0,9436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.