Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 144mm; Y: 196mm; Z: 71mm; Duroplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 178x144x71 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 178x144x71 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 178x144x71 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2002523
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     B 12 M
EAN/GTIN:
     4012195105312
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: OBO BETTERMANN
Gehäusematerial: Duroplast
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 196mm
Größe X: 144mm
Größe Z: 71mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: B 12 M
Gehäusebeschreibung: 10 Tüllenöffnungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,14207*
€ 44,11207*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,58*
€ 44,54*
€ 5,46*
ab € 34,73*
€ 45,73*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,8721*
€ 45,898*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,1782*
€ 48,7782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.