Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO B 12 M Kabelabzweigkasten 178x144x71 UF lichtgrau 2002523


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0092036
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2002523
EAN/GTIN:
     4012195105312
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Feuchtraum-Kabelabzweigkästen B 12 M metrisch • 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 6 mm Ø an der Außenseite des Kastens • 4 Deckelschrauben, 10 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M 25 x 1,5 B 12/16 M: mit 5poliger Klemmleiste KL 160 aus Melamin, mit Bügelklemmen für max. 3 Leiter 16 mm2 je Klemmstelle B 12 M leer: ohne Klemmleiste Schutzart: IP 54 Nennspannung 660 V Nennquerschnitt 16 mm2 Lichte Innenmaße: 126 x 178 x 57 mm Material: UF Duroplast/Aminoplast 131.5 (UF), lichtgrau RAL 7035, schwer entflammbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,14207*
€ 44,11207*
€ 6,90*
ab € 26,58*
€ 44,54*
€ 5,46*
ab € 34,73*
€ 45,73*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,8721*
€ 45,898*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,1782*
€ 48,7782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11207*
€ 52,49336
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30207*
€ 51,52946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89207*
€ 47,47156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57207*
€ 45,90076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57207*
€ 44,71076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14207*
€ 39,43906
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.