Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Installationsdose; Ø: 60mm; Z: 62mm; Unterputz; Polystyrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gehäuse: Installationsdose; Ø: 60mm; Z: 62mm; Unterputz; Polystyrol
Gehäuse: Installationsdose; Ø: 60mm; Z: 62mm; Unterputz; Polystyrol
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2003035
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     UG 60 VD NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: Unterputz
Gehäusematerial: Polystyrol
Dichtheitsklasse: IP20
Durchmesser: 60mm
Gehäuse-Typ: Installationsdose
Größe Z: 62mm
Einheitspreis: Nein
Buchsenanzahl: 1
Ausführung: mit Halterung;tief
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.