Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Installationsdose; Ø: 68mm; Z: 47mm; Unterputz; IP40; PK60


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2003611
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     HG 60 MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: Unterputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Dichtheitsklasse: IP40
Durchmesser: 68mm
Gehäuse-Typ: Installationsdose
Größe Z: 47mm
Gehäuseanwendung: für Gipskartonplatten
Einheitspreis: Nein
Buchsenanzahl: 1
Herstellerserie: PK60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.