Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 150mm; Y: 190mm; Z: 77mm; IP66; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 150mm; Y: 190mm; Z: 77mm; IP66; weiss
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 150mm; Y: 190mm; Z: 77mm; IP66; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2007541
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     T 160 RW
EAN/GTIN:
     4012195286684
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: OBO BETTERMANN
Gehäusematerial: Polypropylen PP;Glasfaser
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 190mm
Größe X: 150mm
Größe Z: 77mm
Deckelfarben: weiss
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK05
Gehäuseserie: T 160
Gehäusebeschreibung: 12 x Stopfbuchsen
Achtung!: Verbindungsfrei
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 14,36*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 14,79*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,64914*
€ 14,88914*
1
€ 5,00*
ab € 11,13*
€ 15,56*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,4116*
€ 16,2704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.