Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten T 160 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 190x150x77 Polypropylen, glasfaserverstärkt reinweiß RAL 9010
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 190x150x77 Polypropylen, glasfaserverstärkt reinweiß RAL 9010
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 190x150x77 Polypropylen, glasfaserverstärkt reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     3461-S4012195286684
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007541
EAN/GTIN:
     4012195286684
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Max. Leiterquerschnitt 16mm², Bestückung ohne, Form rechteckig, Montageart Wand-/Deckenmontage, Einführung von hinten, Länge 190mm, Breite 150mm, Tiefe 77mm, Anreihbar, Anzahl der Einführungen 12, Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe weiß, Schutzart (IP) IP66, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -5 ... 60°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigkasten (l x b x h) 190 x 150 x 77 mm obo bettermann, abox, abox ip66, Dose, Kasten, Klemmenkasten, Klemmkasten, Leergehäuse, Verbindungskasten, Verteilerkasten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 8,27*
€ 14,32*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 14,79*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,64914*
€ 14,88914*
1
€ 5,46*
ab € 11,13*
€ 15,56*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,3544*
€ 16,2704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,2704*
€ 19,36178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,4444*
€ 18,37884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,6744*
€ 17,46254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,0144*
€ 16,67714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,2344*
€ 15,74894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3544*
€ 13,51174
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.