Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 2; 20kA; 280VAC; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 2; 20kA; 280VAC; -40÷80°C
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 2; 20kA; 280VAC; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-5095162
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     V20-2-280
EAN/GTIN:
     4012196159819
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 280V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Stoßstrom In (8/20)µs: 20kA
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Anzahl der Pole: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OBO:
OBO
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,08*
€ 63,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,08*
€ 79,98*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,27*
€ 92,31*
€ 5,95*
ab € 73,84*
€ 92,50*
€ 5,46*
ab € 76,28*
€ 95,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.