Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 45W; 54÷90VDC; 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 45W; 54÷90VDC; 500mA
Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 45W; 54÷90VDC; 500mA
Artikel-Nr.:
     2805-ODLC-45-500DA
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ODLC-45-500DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...85°C
Leistung: 45W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 200 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 127...417V DC;90...295V AC
Äußere Abmessungen: 111x77x28,5mm
Ausgangsspannung: 54...90V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Netzteileigenschaften: flicker free
Zusatzfunktionen: DALI Schnittstelle;PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: ODLC-45
Netzteil-Art: LED
Kommunikations-Art: DALI
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.