Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 44,8W; 38÷64VDC; 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 44,8W; 38÷64VDC; 700mA
Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 44,8W; 38÷64VDC; 700mA
Artikel-Nr.:
     2805-ODLC-45-700DA
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ODLC-45-700DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...85°C
Leistung: 44,8W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 200 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 127...417V DC;90...295V AC
Äußere Abmessungen: 111x77x28,5mm
Ausgangsspannung: 38...64V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Netzteileigenschaften: flicker free
Zusatzfunktionen: DALI Schnittstelle;PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: ODLC-45
Netzteil-Art: LED
Kommunikations-Art: DALI
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,26*
€ 35,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,19*
€ 83,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.