| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-OHS-ETHERNET Herst.-Nr.: 83032109 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Hersteller: OHAUS Lager Zubehör-Typ: Ethernet Steckverbinder Einheitspreis: Nein Passendes Zubehör: OHS-NV1201;OHS-NV2201;OHS-NV221;OHS-NV222;OHS-NV422;OHS-NV621;OHS-NV622;OHS-NVT10001;OHS-NVT12000;OHS-NVT16000M;OHS-NVT1601M;OHS-NVT2200;OHS-NVT22000;OHS-NVT2201;OHS-NVT3200M;OHS-NVT3201;OHS-NVT4201;OHS-NVT6200;OHS-NVT6201;OHS-NVT6400M Herstellerserie: Navigator Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | OHAUS: | OHAUS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 68,01* | € 90,63* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,57* | € 93,75* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 85,18* | € 102,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,59* | € 106,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 68,01* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|