Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 150; 12G0,75mm2; ungeschirmt; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 150; 12G0,75mm2; ungeschirmt; Cu
Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 150; 12G0,75mm2; ungeschirmt; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-OL150-12G0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015112
EAN/GTIN:
     4044773036367
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA AWM II A/B;UL 21098;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 150;H05VV5-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: multicorecables_LAPP_202410
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Dca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 12G0,75mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,55924*
€ 3,92924*
€ 65,00*
ab € 2,64*
€ 4,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 7,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.