Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 150 12G0,75 0015112


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 150; 12G0,75mm2; ungeschirmt; Cu
Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 150; 12G0,75mm2; ungeschirmt; Cu
Artikel-Nr.:
     3518I-32115528
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015112
EAN/GTIN:
     4044773036367
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX 150 12G0,75 0015112

Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G0,75
Steuerleitung
12G0.75
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
UL recognized
H05VV5-F
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Nutzen: Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VV5-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5)
Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,55924*
€ 3,92924*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 2,64*
€ 4,05*
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 7,02*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.