Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tochpanel; für Frontplatten,Wandbefestigung,VESA 100; OMNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OMNI319DHTTKITA110
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     OMNI-319DHTT-KIT-A1-1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hersteller: AAEON
Montage: für Frontplatten;Wandbefestigung;VESA 100
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Display-Auflösung: 1280x1024
Industriemodul-Typ: Tochpanel
Bildschirmdiagonale: 19"
Abmessungen: 461x410x59mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: OMNI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,17*
€ 866,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,22*
€ 843,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,93*
€ 819,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,39*
€ 798,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,32*
€ 760,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.