Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 3528; 12V; LED/m: 96; 10mm; weiße PCB; 120°


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; warmweiß; 3528; 12V; LED/m: 96; 10mm; weiße PCB; 120°
LED-Band; warmweiß; 3528; 12V; LED/m: 96; 10mm; weiße PCB; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-OPWW3528-9612SG
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OPWW3528-9612SG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array 3000k
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOFLASH
Montage: SMD
Gehäuse: 3528
Betriebsspannung: 12V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 2
Stärke: 2,5mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: im Gel
Herstellerserie: Standard
Anzahl der LEDs auf Meter: 96
Leistung auf Meter: 7,7W/m
Helligkeit: 580lm/m
Maximalstrom: 0,64A/m
Schnittbereich: 31mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
OPTOFLASH:
OPTOFLASH
Weitere Suchbegriffe: led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,86*
€ 12,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,68*
€ 12,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,46*
€ 11,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,87*
€ 10,56
pro Meter
ab 15 Meter
€ 7,89*
€ 9,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,67*
€ 9,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.