Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1s÷10 Tage; SPDT; 230VAC; Anzahl der Betriebsmodi: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OR-PRE-454/230
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-PRE-454/230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais 1 s
zeitrelais
Hersteller: ORNO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 1s...10 Tage
Ausgangs-Art: SPDT
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung;Anschaltung für einen voreingestellten Zeitraum;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab einer Unterbrechung;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab der Anschaltung;Impuls nach eingestellter Zeit;permanente ausgeschaltet OFF;permanent angeschaltet ON;verzögerte Abschaltung gesteuert über Kontakt S;verzögerte Einschaltung und Abschaltung gesteuert über Kontakt S;zyklischer Betrieb gesteuert durch das Schließen des S-Kontaktes;Anschaltung für voreingestellte Zeit, ausgelöst durch das Öffnen des S-Kontaktes;Anschaltung für voreingestellte Zeit, ausgelöst durch das Schließen des S-Kontaktes
Anzahl der Betriebsmodi: 10
Modul-Typ: Zeitrelais
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.