Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1s÷10 Tage; SPDT; 12÷240VAC; 12÷240VDC; -20÷50°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OR-PRE-454/UNI
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-PRE-454/UNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais 1 s
zeitrelais
Hersteller: ORNO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Zählbereich: 1s...10 Tage
Ausgangs-Art: SPDT
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung;Anschaltung für einen voreingestellten Zeitraum;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab einer Unterbrechung;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab der Anschaltung;Impuls nach eingestellter Zeit;permanente ausgeschaltet OFF;permanent angeschaltet ON;verzögerte Abschaltung gesteuert über Kontakt S;verzögerte Einschaltung und Abschaltung gesteuert über Kontakt S;zyklischer Betrieb gesteuert durch das Schließen des S-Kontaktes;Anschaltung für voreingestellte Zeit, ausgelöst durch das Öffnen des S-Kontaktes;Anschaltung für voreingestellte Zeit, ausgelöst durch das Schließen des S-Kontaktes
Anzahl der Betriebsmodi: 10
Modul-Typ: Zeitrelais
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.