Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladensteuerung; Unterputz,in Installationsdose; 230VAC; 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladensteuerung; Unterputz,in Installationsdose; 230VAC; 30m
Artikel-Nr.:
     2805-OR-SH-1735
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-SH-1735
EAN/GTIN:
     5908254810626
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: ORNO
Farbe: weiss
Montage: in Installationsdose;Unterputz
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 52x52x25mm
Betriebsstrom: 1,3A
Bereich: 30m
Passendes Zubehör: OR-SH-1731
Modul-Typ: Rolladensteuerung
Zusatzfunktionen: Fernsteuerung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.