Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12÷18VAC; 12÷24VDC; IP68; Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12÷18VAC; 12÷24VDC; IP68; Leser
RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12÷18VAC; 12÷24VDC; IP68; Leser
Artikel-Nr.:
     2805-OR-ZS-804
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-ZS-804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Hersteller: ORNO
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 12...24V DC;12...18V AC
Setinhalt: Leser
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 24V DC
Ansprechzeit: 1...99s
Passendes Zubehör: OR-VID-VP-1009ID;OR-VID-VP-1009KZ
Modul-Typ: RFID Zahlencodeschloss
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.