Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 940nm; transparent; 35mW; THT; Abm: 5x4,1mm; -30÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 940nm; transparent; 35mW; THT; Abm: 5x4,1mm; -30÷85°C
IR Sender; 940nm; transparent; 35mW; THT; Abm: 5x4,1mm; -30÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-OSI5LA5453B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSI5LA5453B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 70mA
Abmessungen: 5x4,1mm
Optische Leistung: 35mW
Horizontaler/vertikaler Leuchtwinkel: 55/30°
Form: oval
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0499*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.