Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; EETMOS4; unipolar; 40V; 105A; Idm: 315A; 168W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; EETMOS4; unipolar; 40V; 105A; Idm: 315A; 168W
Transistor: N-MOSFET; EETMOS4; unipolar; 40V; 105A; Idm: 315A; 168W
Artikel-Nr.:
     2805-P105LF4QN-5071
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     P105LF4QN-5071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: SHINDENGEN
Montage: SMD
Gehäuse: LF (MO235B similar)
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 105A
Widerstand im Leitungszustand: 2,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 168W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 62nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: EETMOS4
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 315A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.