Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; EETMOS3; unipolar; 100V; 126A; Idm: 504A; 238W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; EETMOS3; unipolar; 100V; 126A; Idm: 504A; 238W
Transistor: N-MOSFET; EETMOS3; unipolar; 100V; 126A; Idm: 504A; 238W
Artikel-Nr.:
     2805-P126FP10SN-5071
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     P126FP10SN-5071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: SHINDENGEN
Montage: SMD
Gehäuse: FP (SC83 similar)
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 126A
Widerstand im Leitungszustand: 4,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 238W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 160nC
Technologie: EETMOS3
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 504A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.