Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; EETMOS3; unipolar; 60V; 16A; Idm: 48A; 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; EETMOS3; unipolar; 60V; 16A; Idm: 48A; 20W
Transistor: N-MOSFET; EETMOS3; unipolar; 60V; 16A; Idm: 48A; 20W
Artikel-Nr.:
     2805-P16B6SB-5071
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     P16B6SB-5071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: SHINDENGEN
Montage: SMD
Gehäuse: FB (TO252AA)
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 16A
Widerstand im Leitungszustand: 37mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 20W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 17nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: EETMOS3
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 48A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.