Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektromechanisch; Mechanische Anzeige; Impulse; 999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-P2-1006
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     P2-1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
trumeter impulszähler
impulszähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuseabmessungen: 47,5x113x57,7mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektromechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Eingangs-Art 1: Spannung
Löschweise: manuell
Displayhöhe 1: 5mm
Versorgungsspannung: 100...120V AC
Zählbereich: 999999
Zähler-Art: progressiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 141,13*
€ 194,36*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 204,08*
€ 295,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.