Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 6A; 500VAC; Keramik,Industrie; NH000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.000 gG 6A/500V KM NH000GG50V6-1
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.000 gG 6A/500V KM NH000GG50V6-1
Artikel-Nr.:
     2805-P212464
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     NH000GG50V6-1
EAN/GTIN:
     4086500084029
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 6A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Verlustleistung: 1,6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH000
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,69*
€ 6,98*
31 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 7,00*
1
€ 3,90*
ab € 5,32*
€ 7,83*
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 8,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.