Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; EETMOS2; unipolar; 60V; 25A; Idm: 70A; 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; EETMOS2; unipolar; 60V; 25A; Idm: 70A; 35W
Transistor: N-MOSFET; EETMOS2; unipolar; 60V; 25A; Idm: 70A; 35W
Artikel-Nr.:
     2805-P25B6EB-5071
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     P25B6EB-5071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: SHINDENGEN
Montage: SMD
Gehäuse: FB (TO252AA)
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 25A
Widerstand im Leitungszustand: 29mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 14,5nC
Technologie: EETMOS2
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 70A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 60v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.