Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; EETMOS3; unipolar; 100V; 26A; Idm: 78A; 44W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; EETMOS3; unipolar; 100V; 26A; Idm: 78A; 44W
Transistor: N-MOSFET; EETMOS3; unipolar; 100V; 26A; Idm: 78A; 44W
Artikel-Nr.:
     2805-P26B10SL-5071
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     P26B10SL-5071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: SHINDENGEN
Montage: SMD
Gehäuse: FB (TO252AA)
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 26A
Widerstand im Leitungszustand: 30mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 44W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 43nC
Technologie: EETMOS3
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 78A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.