Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 30V; 14,7A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; P6SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 30V; 14,7A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; P6SMB
Diode: TVS; 600W; 30V; 14,7A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; P6SMB
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB30A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 25,6V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 14,7A
Durchbruchspannung: 30V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: P6SMB
#Werbeaktionen: aac_202202;littelfuse_202212
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0933*
€ 0,1167*
3000
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,166*
25
€ 5,95*
ab € 0,2107*
€ 0,3846*
1 Tag
389
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,61*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,177*
€ 1,107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ24A-E3/5B
ab € 0,132*
Ähnlich
Vishay
SMBJ24A-E3/52
ab € 0,0785*
Ähnlich
Vishay
SMBJ26A-E3/52
ab € 0,0805*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.