Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; EETMOS2; unipolar; 70V; 80A; Idm: 320A; 128W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; EETMOS2; unipolar; 70V; 80A; Idm: 320A; 128W
Transistor: N-MOSFET; EETMOS2; unipolar; 70V; 80A; Idm: 320A; 128W
Artikel-Nr.:
     2805-P80FG7R5EN-5071
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     P80FG7R5EN-5071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: SHINDENGEN
Montage: SMD
Gehäuse: FG (TO263AB)
Drain-Source Spannung: 70V
Drainstrom: 80A
Widerstand im Leitungszustand: 6,4mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 128W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 67nC
Technologie: EETMOS2
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 320A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 70v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.