Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 8A; Idm: 24A; 23W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P8B10SBK-5071
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     P8B10SBK-5071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: SHINDENGEN
Montage: SMD
Gehäuse: FB (TO252AA)
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 8A
Widerstand im Leitungszustand: 94mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 23W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 16,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Drainstrom im Impuls: 24A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,252*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.